Cheie combinată SW 90mm L.445mm

Cod articol.: 42010090
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea Verde
Proces producţie forjat în matriţă
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 90 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă vopsit
Lungimea totală 445 mm
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 42010090
EAN / GTIN 4018754023325
Număr producător 42010090
L-Număr L60010 6049
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru lucrări grele de asamblare
  • Hexagon dublu
  • Grosimea subțire a peretelui inelului pentru a lucra în locuri greu accesibile
  • Capăt de lovire ranforsat pentru o suprafață de lovire mai mare
  • Oțel aliat cromat, forjat, vopsit în verde

Caracteristică:

  • a: 60 mm
  • Lungime mm (L): 445 mm
  • Greutate: 6885g
  • Lățime în lungul plăcilor [mm]: 90 mm
  • Lățimea pe platane 1 [mm]: 90 mm
  • Lățime mm (b): 124 mm