Şubler digital de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 418742 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
1.461 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel superior, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Citire 0,01 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×4 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 418742 150
EAN / GTIN 4045197770295
Număr producător 418742 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Bază de măsurare suplimentară Cod 418744.