Şubler digital de adâncime AOS cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 418711 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 10,05 € /buc.
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Oxid de argint-zinc (AgO)
Dimensiune internaţională Celulă buton (357 / SR44)
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,02 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,02 mm
Citire 0,01 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Secţiunea riglei de măsurare 16×3,5 mm
Lungimea tălpii 100 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma plat
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată reglare unică a punctului zero
Citire comutabilă Nein
Înălţime cifre afişaj LCD 9 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă USB
Standard ISO 13385
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 418711 150
EAN / GTIN 4946368688503
Număr producător 571-201-30
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi indicat pe afişajul lizibil. Suprafeţele de măsurare sunt finisate cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi 497100.