Şubler digital de adâncime IP 67 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 418704 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie MarCal 30 EWR
Clasă de protecție IP IP67
Denumirea producătorului MarCal 30 EWR
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,04 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Rezistență accesoriu de măsurare 1,5 mm
Adâncime accesoriu de măsurare 5 mm
Secţiunea riglei de măsurare 12×3,5 mm
Lungimea tălpii 150 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,5 mm
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Funcţie Preset (presetare) Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Standard ISO 13385
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Șubler de adâncime
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 418704 300
EAN / GTIN 4059192064709
Număr producător 4126653
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD digital, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.
Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea iniţială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanţei cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5mm, lungime 5mm.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
Cablu de date Cod 498940.