Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şubler digital de adâncime cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 418686 300

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 418686 300
EAN / GTIN 4045197553751
Număr producător 418686 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD digital, uşor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere al consumului de energie. Suprafeţele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie. Rigla de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, lungime 5 mm.

Execuţie - Imagine:

Bază de măsurare suplimentară Cod 41 8610
Vârf de măsurare Cod 41 8630

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.
Cablu de date Cod 498940.