Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şubler digital de adâncime HCT IP67 cu Bluetooth®, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol.: 418684 200

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 418684 200
EAN / GTIN 4062406286767
Număr producător 418684 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD foarte mare, cu contrast puternic, cu înălţimea cifrelor de 11,5 mm. Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 10 de minute, sistemul comută automat în modul economic şi poate fi reactivat prin simpla mişcare a cursorului. Valoarea măsurată și punctul zero sunt păstrate. Carcasă din 2 componente cu suprafaţă Haptoprene®pentru o mânuire confortabilă. Suprafețele de măsurare sunt finisate cu precizie. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu ştift fin de măsurare călit, ⌀ 1,5 mm, lungime 5 mm. Cu presetare (setarea iniţială a valorii).
Model cu bluetooth. Pentru o operare simplă, există aplicaţia Connected Tools (HCT) de la Hoffmann Group, opţională şi gratuită, pentru Android şi iOS.

Avantaj:

HCT - Hoffmann Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu bluetooth:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanţelor Cod 418630.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături