Şublere de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 418300 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
504 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Gradaţie 1/20 mm
Lungimea vernierului 39 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,05 mm
Tehnică de măsurare analog
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Lungimea tălpii 100 mm
Secţiunea riglei de măsurare 11×4 mm
Ambalaj Husă
Tip produs Şublere de adâncime

Identificare și clasificare

Cod articol 418300 150
EAN / GTIN 4045197203632
Număr producător 418300 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Riglă de măsurare cu şină şi vernier cromate mat. Vernier deplasabil. Gradaţii cu contrast puternic. Suprafeţe de măsurare şi de reazem lepuite fin. Datorită bazelor de măsurare suplimentare (Cod 418744), se pot obţine şi lungimi mai mari ale bazelor de măsurare.

Accesorii opţionale:

Capete de măsurare suplimentare Cod 418744 (180 − 320 mm).