Şubler digital universal DIGI ULISSE I/E, Domeniu de măsurare: 400mm

Cod articol.: 417700 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 29,80 € /buc.
  • 41,40 € /buc.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şubler universal
Tehnică de măsurare Digital
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Domeniu de măsurare max. 400 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Citire 0,01 mm
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Lungimea ciocului L 103 mm
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Serie DIGI ULISSE I/E
Denumirea producătorului Digitaler Universal-Messschieber DIGI ULISSE I/E
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit da
Suprafaţă de măsurare armat cu carbură
Intervale diferite de măsurare în interior / exterior da
Domeniu de măsurare interior min. 44 mm
Domeniu de măsurare interior max. 400 mm
Domeniu de măsurare exterior min. 0 mm
Domeniu de măsurare exterior max. 320 mm
Diametru bilă inserție de măsurare 3 mm
Cioc măsurare da
Tijă adâncime existentă da
Ajustare fină da
Citire comutabilă da
Standard normă de fabricație
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Cuprins o singură parte
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 417700 400
EAN / GTIN 2050001778031
Număr producător 00793
Producător/responsabil NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descriere

Execuţie:

Şubler digital universal pentru diferite măsurări interioare şi exterioare cu vârfuri de măsurare interschimbabile.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şubler, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
Vârfuri de măsurare interschimbabile cu ⌀ bilei 3 mm şi bucşă de fixare cu filet interior M 2,5.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498948.
Toate vârfurile palpatoare speciale şi de schimb cu codurile 434900 − 434910 cu filet M2,5.

Piese de schimb:

Capac compartiment baterie cod 417702.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte vârfuri de măsurare.