Set de şublere digitale universale IP 67, Domeniu de măsurare: 200mm

Cod articol: 415551 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 18,05 € /buc.
  • 25,50 € /buc.
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Tijă de adâncime: dreptunghiular - 3,7×1,3
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 200 mm
Citire 0,01 mm
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Interfaţă Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Tijă de adâncime dreptunghiular - 3,7×1,3 mm
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 48 mm
Asigurare valoare măsurată Sistem de blocare a referinţei MAHR
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel superior, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 415551 200
EAN / GTIN 4059192003135
Număr producător 4118807
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Şubler digital universal utilizabil pentru măsurători interioare şi exterioare diferite (caneluri, canale, fileturi etc.). Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Şubler, punte de măsurare adâncime Cod 415556, calibru de reglare Cod 415557, dispozitiv pentru reglarea forţei de măsurare Cod 415558, 6 perechi de vârfuri de măsurare pentru măsurători interioare şi exterioare, inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte vârfuri de măsurare.