Şubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol: 415525 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 24,10 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Material: ABS
  • Toate componentele: călit
  • Ambalaj: Husă

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricație
Domeniu de măsurare 0 mm - 300 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Eroare de toleranţă 0,04 mm
Cioc măsurare da
Lungimea ciocului 90 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 10 mm
Funcţie Preset (presetare) da
Tehnică de măsurare digital
Material ABS
Toate componentele călit
Greutate 0,65 kg
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 415525 300
EAN / GTIN 4062406579531
Număr producător 415525 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Micrometru pentru măsurători de interior şi de exterior (cu preset). Afişaj LCD, uşor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăţi de ghidare şi alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oţel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două ciocuri de măsurare deplasabile şi care se pot schimba. Inclusiv limitarea forţei de măsurare.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.
Include cutie din plastic.

Accesorii opţionale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set. Cioc de măsurare cu filet M2,5 cod 415526.