Şubler digital pentru atelier cu vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 500mm

Cod articol: 415350 500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 41,40 € /buc.
  • 29,80 € /buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
  • Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero
  • Material: Oţel inoxidabil, INOX
  • Toate componentele: călit

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 500 mm
Citire 0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE ±0,06 mm
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic
Lungimea ciocului 150 mm
⌀ umeri pentru măsurarea interioară 20 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 357
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 415350 500
EAN / GTIN 4946368124827
Număr producător 551-204-10
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Execuţie:

Rezultatul măsurătorii va fi afişat cu cifre lizibile. Grăsime cioc 3,5 mm.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 497080 şi 497100.