{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnică de măsurare | Analog | |
| Citire | 0,05 mm | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Domeniu de măsurare max. | 1.000 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,2 mm | |
| Lungimea ciocului L | 300 mm | |
| Diametru accesoriu de măsurare interioară | 20 mm | |
| Greutate | 3.900 g | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Călit | da | |
| Suprafaţă de măsurare | călit | |
| Execuţie suprafaţă măsurare | călit | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Execuţie cioc măsurare | Foarte lung | |
| Ajustare fină | nu | |
| Execuţie părţi citire | Cromat mat | |
| Gradaţie | 1/20 mm | |
| Tip produs | Manometru de etrier pentru atelier | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 415188 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197479877 | |
| Număr producător | 415188 1000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |