Tăietor de cabluri pentru cupru-aluminiu 1000V VSE

Cod articol.: 414.52AVSE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 414.52AVSE
EAN / GTIN 3148511755051
Număr producător 414.52AVSE
L-Număr L60130 1407
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Izolație cu cod de culori de siguranță
  • Poate fi operat cu o singură mână
  • Nu se produce deformarea cablului tăiat
  • Marginea de tăiere este realizată din oțel forjat, călit
  • Max. secțiune de tăiere HTA: 240 mm²
  • Cablu de alimentare NS: 3x150 + 70 sau 3x240 + 95

Caracteristică:

  • L [mm]: 140
  • E [mm]: 37
  • H [mm]: 37
  • L [mm]: 280
  • [kg]: 1.05