Şubler digital TWIN-CAL IP67 cu tijă rotundă de adâncime, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol: 412785 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 13385
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Tijă de adâncime: ⌀ 1,6
  • Interfaţă: Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 13385
Domeniu de măsurare 0 mm - 150 mm
Citire 0,01 mm
Citire 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere de măsurare E MPE ±0,03 mm
Tijă adâncime existentă da
Tijă de adâncime ⌀ 1,6
Interfaţă Interfaţă USB; Interfaţă Digimatic; TESA Link Connector TLC
Clasă de protecţie IP IP 67
Lungimea ciocului 40 mm
Înălţime cifre afişaj LCD 11 mm
Asigurare valoare măsurată Reglare unică a punctului zero
Comutare Stand-by da
Decuplare automată da
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 12000 h
Tehnică de măsurare digital
Material Oţel inoxidabil, INOX
Toate componentele călit
Ambalaj Cutie stabilă
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Dimensiune internaţională CR2032
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 412785 150
EAN / GTIN 7630041106299
Număr producător 00530320

Descriere

Execuţie:

Ecran mare, contrastant, înălţimea cifrelor de 11 mm. Durată de funcţionare mai mult de 12000 ore, comutare în Standby după 10 minute şi oprire automată după 2 ore. Mod de măsurare ABS, conexiune TLC integrată pentru transmiterea datelor. Protecţie de jur-împrejur împotriva lichidelor. Carcasă cu placă de protecţie din oţel şi suprafaţă „Soft Touch”.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Măsurători exterioare, interioare, în trepte şi de adâncime.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498918, radio Cod 498921 Ref. BT.

Notă:

Disponibil și ca set cu radioemițător cod 498921 ref. BT la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite