Cheie cu inel dublu SW 7/32 x 9/32″ L.185mm

Cod articol.: 41160709
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Execuție îndoită
Unghi 15
Tip produs Cheie reglabilă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat
Standard normă de fabricație
Lungimea totală 185 mm
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 41160709
EAN / GTIN 4018754133499
Număr producător 41160709
L-Număr L60010 2237
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Cheie cu inel dublu de înaltă calitate, cu design extra-lung, cu dimensiuni imperiale ale cheilor.
  • Profilul de transmisie cu caneluri îmbunătățește transmisia puterii, reduce riscul de alunecare și crește precizia.
Caracteristici:
  • Inch, inegal Deschideri
  • cu profil de acționare canelat
  • înclinat la 15°
  • Design foarte lung pentru mai puțin efort cu un cuplu constant
  • Potrivit pentru lucrul în spații restrânse
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • Oțel de înaltă performanță HPQ®, cromat
  • MS-33787 / MIL-W-8982

Caracteristică:

  • Lungime mm (L): 185 mm
  • Profil de antrenare: Acționare prin caneluri
  • Greutate: 28g
  • Lățime în planșeu 1 [inch]: 7/32 ″
  • Lățime în planșeu 2 [inch]: 9/32 ″