Cărucior de mână

Cod articol.: 4102V
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4102V
EAN / GTIN 4017976741024
Număr producător 4102V
L-Număr L90070 195
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Cărucior de mână ușor și foarte practic, fabricat din oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Bara de tracțiune cu șuruburi. Cu jgheab de plastic roșu detașabil (capacitate de 200 de litri). Roți cu anvelope din cauciuc masiv, butuci cu rulmenți cu role. Se livrează dezasamblat. Autoasamblare ușoară.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 750
  • Lățimea suprafeței de lucru (mm): 425
  • Lungime totală (mm): 1566
  • Lățimea totală (mm): 668
  • Înălțime totală (mm): 777
  • Anvelope: Cauciuc solid
  • Dimensiunea roților (mm): 260 x 56