Şubler, Domeniu de măsurare: 300mm

Cod articol.: 410100 300
Reducere
188,94 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 24,10 € /buc.
  • 20,40 € /buc.
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Analog
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Citire 0,05 mm
Lungimea ciocului L 64 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,05 mm
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Ambalaj Husă
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă nu
Blocare Şurub de blocare superior
Tabel de fileturi Tabel şublere
Gradaţie vernier mm/Inch da
Execuţie părţi citire Cromat mat
Gradaţie 1/128 inch
Gradaţie 1/20 mm
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 410100 300
EAN / GTIN 4062406122157
Număr producător 410100 300
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţile de citire sunt cromate mat, antireflexie.
Gradaţii fine, contrast puternic.
Şurub de blocare a vernierului.
Mâner cu formă optimizată ergonomic.
Suprafeţe de măsurare lepuite fin.
Fără tijă de adâncime.

Accesorii opţionale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.