Cărucior manual - 2 punți

Cod articol.: 4021L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 4021L
EAN / GTIN 4017976440217
Număr producător 4021L
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Sudate din oțel secțional și oțel tubular, vopsite cu pulbere albastru strălucitor RAL 5007. Zonă de încărcare din placaj impermeabil, cu 2 pereți laterali de 300 mm înălțime, cadru tubular din oțel cu placaj impermeabil. Direcție rotativă cu bară de tracțiune și mâner. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Bară de tracțiune cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Frână de parcare automată care acționează asupra roților din față

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 500
  • Lungime efectivă (mm): 1000
  • Lățime efectivă (mm): 600
  • Înălțimea suprafeței de încărcare (mm): 308
  • Lungime totală (mm): 1272
  • Lățime totală (mm): 609
  • Înălțime totală (mm): 1192
  • Anvelope: Aer
  • Dimensiunea roții (mm): 260 × 85