Descriere:
Pentru rectificare agresiv cu cea mai mare rată de îndepărtare pe materiale dure, care nu conduc la căldură. Performanță maximă constantă datorită granulelor ceramice cu ascuțire automată. aditivii activ pentru șlefuire din stratul de acoperire ating o rată de îndepărtare semnificativ mai mare, previn înfundarea și provoacă o măcinare mai rece. CD-ul sistemului de prindere are o conexiune cu șurub cu filet interior (metal/plastic) pe partea sculei. De asemenea, potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: PSG, Power Lock tip II ″Turn on″, SocAtt, Turn on.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CD
- RPM, opțiune, de la: 3800 rpm
- RPM, opt., până la: 13000 rpm
- Material abraziv: RĂCIRE cu boabe ceramice
- Ø măsurare exterioară: 50 mm
- Dimensiune boabe: 120
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită schimbărilor rapide ale instrumentelor.
- Confort ridicat datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Nu există interferențe în utilizare din cauza lipirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați foi de șlefuit COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe transmisii cu arbore flexibil cu mâner unghiular, aplicator tip pistol mic sau polizoare unghiulare electrice. Utilizați ulei pentru șlefuire potrivit pentru material pentru a crește semnificativ durata de viață a sculei și performanța de măcinare.
- Sarcini de procesare: Debavurare; măcinare fină treptată; nivelare; rugozitate; ascuțire; Prelucrarea suprafețelor; prelucrarea cusăturilor de sudură; prelucrarea marginilor
- Tipuri de transmisie: polizor unghiular; Polizor unghiular fără fir; transmisie ax de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- Bronz
- Aliaje pe bază de cobalt
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Titan
Livrare:
- Vă rugăm să comandați suport pentru foi abrazive separat.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 50 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.