Disc de debitare EHT 230-2.0 PSF STEEL

Cod articol: 4007220702239
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220702239
EAN / GTIN 4007220702239
Număr producător 69901410
L-Număr L51080 219
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Programul de bază al liniei universale PSF include unelte solide pentru prelucrarea celor mai comune materiale. Instrumentele din linia universală PSF obțin rezultate bune de lucru cu eficiență economică ridicată. disc de debitat pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX) cu performanțe de tăiere ridicate și o durată bună de viață a sculei. Lucrătorii din întreaga lume au încredere în albastru și aleg discurile de tăiere subțiri de la PFERD TOOLS. Gama PFERD TOOLS oferă discuri de tăiere subțiri în multe versiuni diferite și, prin urmare, soluția potrivită pentru fiecare aplicație – optimizată ergonomic, eficientă și la cel mai înalt nivel de siguranță. Discurile de tăiere subțiri de la PFERD TOOLS se caracterizează prin formula lor specială de legare. Activitatea intensă de cercetare și dezvoltare și implementarea orientată în unitățile de producție de ultimă generație garantează standardele înalte de calitate și siguranță ale PFERD TOOLS.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 6600 rpm
  • Formă: EHT / 41 / T1
  • Metrică lățime: 2 mm
  • Sistem de înregistrare: Alezaj
  • Orificiu Ø: 22,23 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Ø măsurare exterioară: 230 mm

Avantaj:

  • Tăieturi subțiri și cu burr scăzut.
  • Confortabil și sigur.
  • Tăiere rapidă.
  • Ideal pentru polizoarele unghiulare fără fir.
  • Poate fi utilizat universal pe oțel și oțel inoxidabil (INOX).

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Tăierea profilelor; tăierea foilor; tăierea materialelor solide; crearea penetrărilor
  • Tipuri de transmisie: polizor unghiular; polizor unghiular baterie

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțel inoxidabil (INOX)
    • Oţel