Perie de mână HBFM 40 ST 0,15

Cod articol: 4007220659502
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie de sârmă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220659502
EAN / GTIN 4007220659502
Număr producător 43674001
L-Număr L51510 417
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

PFERD TOOLS oferă o gamă largă de perii de mână cu diferite forme și garnituri. Excelent pentru perierea ușoară pe suprafețe fine. Sârma de oțel este cel mai comun material de umplutură. Periile cu sârmă de oțel sunt potrivite în special pentru prelucrarea suprafețelor și debavurarea. Firul special PFERD TOOLS are o rezistență ridicată la tracțiune și la flexiune. Acest lucru asigură o uzură optimă a firului și o durată lungă de viață, chiar și în aplicații extreme de periere. Sârmă de oțel rezistă la temperaturi de până la 300 ° C. Diametrul materialului de tundere de 0,15 mm permite un comportament de periere delicat și creează o imagine fină a suprafeței.

Caracteristică:

  • Număr, rânduri: 4
  • Sistem de înregistrare: Mână
  • Ø material de stocare: 0,15 mm
  • Material de stocare: Sârmă de oțel (ST)
  • Lungime, tundere: 20 mm
  • Lungime, total: 220 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață datorită utilizării sârmei speciale PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Curățați; de-rugină; îndepărtați straturile de oxid; de-Paint; prelucrarea prin sudură
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală