Hârtie abrazivă BG BR 230x280 A 240

Cod articol: 4007220587478
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 50 buc.
  • Pași de comandă: 50 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Material abraziv Korund
Granulaţie 240
Lungimea foii abrazive 230 mm
Tip produs Pânză abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220587478
EAN / GTIN 4007220587478
Număr producător 45013024
L-Număr L51050 1234
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Țesătura BRAUN este potrivită pentru utilizare universal, cu un stres ridicat în prelucrarea oțelurilor aliate și nealiate, precum și a metalelor neferoase. Materialul din frunze corespunde cu ISO 21948.

Caracteristică:

  • Metrică lățime: 230 mm
  • Material abraziv: Corundum A..
  • Măsurare lungime: 280 mm
  • Dimensiune boabe: 240

Avantaj:

  • Aderență foarte bună la cereale pe țesături foarte flexibile.
  • Performanță ridicată de măcinare.
  • ulei și rezistent la petrol.
  • Rezistență ridicată la rupere cu calitate optimă.