Set de ascuțire a motoferăstrăului 5,5 mm 5/32″ pentru diviziunea lanțului 3/8″, 404″ în husă pliabilă

Cod articol: 4007220491263
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220491263
EAN / GTIN 4007220491263
Număr producător 11099155
L-Număr L51700 101262
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Setul de ASCUȚITOARE pentru LANȚUL ASCUȚIT CS-SLS constă din MANOMETRUL ascuțit CS-SL, un pilă cu limitator de adâncime cu broșură ergonomică pentru reglarea limitatorului de adâncime, un manometru pentru limitarea adâncimii pentru controlul distanței limitatorului de adâncime și două fișiere de rezervă pentru motoferăstraie. Manometrul de ascuțire la îndemână combină un pilă pentru lanţul de drujbă și un calibru într-o singură unealtă ergonomică. Înălțimea definită a pilă pentru lanţul de drujbă facilitează ascuțirea dintelui de ferăstrău și previne deteriorarea legăturilor de legătură ale lanțului de ferăstrău. calibru ia în considerare distanțele limitatorului de adâncime de 0,65 mm (.025″) pentru lemnul mai dur sau de 0,75 mm (.030″) pentru lemnul mai moale. Setul de ascuțitoare pentru motoferăstraie constă dintr-un ascuțitor, două fișiere de lanț cu linie clasică, un pilă cu limitator de adâncime cu un mâner ergonomic și un limitator de adâncime. set este livrat într-o geantă de curea care protejează împotriva deteriorării și murdăriei.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: CS-SLS
  • Potrivit pentru metric Ø: 5,5 mm

Avantaj:

  • Indicator de ascuțire compact.
  • Reglarea individuală a limitatorului de adâncime este posibilă.
  • Ascuțirea rapidă și ușoară a rumegușului.
  • Potrivit pentru toate lanțurile de ferăstrău disponibile în comerț.
  • Durată lungă de viață și claritate optimă cu fișierele PFERD.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Ascuțiți

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Livrare:

  • Pferd oferă acest dispozitiv de ascuțire a motoferăstrăului în patru versiuni pentru cele mai comune terenuri de lanț.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă