PFERD TOOLS Corinox-Pile de ac cu duritate ridicată a suprafeței, cu cap plat 180 mm, tăietură elvețiană 0, grosieră

Cod articol: 4007220346556
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220346556
EAN / GTIN 4007220346556
Număr producător 12472182
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Pile CORINOX au o duritate excepțională a suprafeței de 1.200 HV (duritate Vickers) și pot fi utilizate pentru pilirea precisă a componentelor foarte mici și delicate.
  • Către pentru prelucrarea de precizie grosieră.

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: COR 2301
  • Formă: Capăt plat
  • Măsurare lățime: 6 mm
  • Dantură: 0
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Ø arbore metric: 3,5 mm
  • Înălţime: 1,5 mm

Avantaj:

  • Extrem de rezistent la uzură și stabil datorită durității ridicate a suprafeței.
  • Poate fi utilizat și pe materiale greu de prelucrat.
  • Nu se așează.
  • Așchii pot fi îndepărtate cu ușurință.
  • Datorită formei lor de cârlig, pot fi utilizate cu sau fără mâner de pilă.

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
    • Metal neferos dur
    • Materiale rezistente la căldură
    • Oțel inoxidabil (INOX)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături