PFERD TOOLS Pile ondulate de precizie tip 910 P 150 mm, tăietură elvețiană 4, foarte fine

Cod articol: 4007220346099
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4007220346099
EAN / GTIN 4007220346099
Număr producător 12409104
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Cătreci pentru prelucrarea de precizie foarte fină.
  • Pile de 150 mm lungime (cea mai mică versiune).

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: 910P
  • Măsurare lățime: 2,3 mm
  • Dantură: 4
  • Măsurare lungime: 150 mm
  • Înălţime: 1,2 mm

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)