CORINOX-Pilă COR 835 200 H0

Cod articol: 4007220304181
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Pilă-ac de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220304181
EAN / GTIN 4007220304181
Număr producător 19607202
L-Număr L51180 32
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fișierele CORINOX au o duritate excepțională a suprafeței de 1.200 HV (duritate Vicker) și pot fi utilizate pentru depunerea precisă a componentelor foarte mici și delicate. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie brută.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: COR 835
  • Formă: Fise de pescuit, pe jumătate rotunde
  • Metrică lățime: 21 mm
  • Bară oblică: 0
  • Măsurare lungime: 200 mm
  • Înălţime: 6 mm

Avantaj:

  • Extrem de rezistent la uzură și stabil datorită durității ridicate a suprafeței.
  • Poate fi folosit și pe materiale care sunt dificil de depus.
  • Nu luați loc.
  • Chips-urile pot fi ușor de atins.

Aplicaţie:

  • Sarcini de procesare: Șanfrenare; debavurare; finisare; rotunjire; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
  • Tipuri de transmisie: Introducere manuală

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Metale neferoase dure
    • Materiale rezistente la căldură
    • Oţel superior (INOX)

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă