Descriere:
Sunt ideale pentru prelucrarea suprafețelor mici, a deschiderilor, geometriilor, profilelor și radiilor. set conține o selecție orientată spre aplicație de fișiere ac. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină. Profilele plate cu muchii rotunde (113), profilele plate cu muchii rotunde (114) și limba ovală rotundă (115) nu sunt disponibile individual, ci numai în set.
Caracteristică:
- Număr, conținut: 12 bucăți
- Tip Pferd: NFB 125
- Bară oblică: 2
- Măsurare lungime: 160 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără mâner pentru pilă datorită formei lor de pescuit.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
- Tipuri de transmisie: Fișier de mână; inserție manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Livrare:
- Furnizat într-un cutie din plastic convenabil.