Mandrină pentru roboți PGAS 4/220 RS 22.000 RPM/400 Watt

Cod articol: 4007220228852
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
Cod articol 4007220228852
EAN / GTIN 4007220228852
Număr producător 80106002
L-Număr L51050 2335
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Fusurile robotizate de la PFERD TOOLS sunt fabricate la cele mai înalte standarde de calitate și la cele mai recente standarde tehnologice și sunt ideale pentru utilizare staționare în celule robotizate, mașini-unelte și pentru instalarea în linii de transfer. De la sarcini generale de prelucrare la aplicații speciale, programul cuprinzător PFERD TOOLS oferă combinația optimă de scule inovatoare și arbori de robot puternici și rezistenți dintr-o singură sursă. Conducta de aer de evacuare a sistemului de acționare a aerului comprimat este amplasată în spate. Axul robotului se caracterizează prin concentricitatea sa foarte ridicată în utilizare continuă. Are un suport de colet din oțel inoxidabil. Cuplaj cu bliț, bucşă elastică 6 mm, 1 chei fiecare EM SW 17 mm și DM SW 20/22 mm.

Caracteristică:

  • Presiune de exploatare: 6,3 bar
  • Putere: 400 wați
  • Turaţie: 22000 rpm
  • Grup de clești de prindere: 16
  • Metrică lățime: 42 mm
  • Direcția de rotație: Funcţionare pe dreapta
  • Furtun de aer extern de alimentare Ø: 12 mm
  • Consum de aer, ralanti: 0,71 m³/min
  • Consum de aer sub sarcină: 0,51 m³/min
  • Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6 mm
  • Măsurare lungime: 161 mm
  • Numărul de picături de ulei [min]: 4 picături
  • Greutate netă: 0974 kg
  • Furtun interior de alimentare cu aer ø: 10 mm
  • Ieșire aer evacuat: Spate
  • Înălţime: 42 mm

Avantaj:

  • Fără praf pe partea piesei de prelucrat.
  • Lagăre cu ax dublu pentru o durată de viață mai lungă a sculei.

Notă:

  • Transmisia trebuie să fie acționată la numărul de picături de ulei specificat pentru a preveni defectarea prematură.