HSS de ștanțare FLS HSS DIN 373 15

Cod articol.: 4007220169223
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru de tăiere, min. 15 mm
Vârf de ghidare Cu pin de ghidare fix
Cep diametru 6,8 mm
Denumirea produsului (tip) K
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Lungimea totală 100 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 373
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Tip produs lamator plan

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220169223
EAN / GTIN 4007220169223
Număr producător 25203118
L-Număr L51140 840
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • GKL

Descriere:

Contrachiuvete plate de înaltă performanță, fabricate din HSS conform din 373, pentru șuruburi cu cap cilindric și cap hexagonal, precum și piulițe. lamator sau lamator plan sunt cilindrice. Știftul cilindric din clasele de calitate respective fine, medii sau pentru gaura de miez filetată garantează o aliniere coaxială a alezajului la alezaj. Unelte de înaltă performanță cu ghidaje pentru orificiul filetat al miezului (GKL).

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 210 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 320 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 210 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 320 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 210 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 210 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 210 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 210 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 420 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 320 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 420 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 320 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 420 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 320 rpm
  • Execuţie: GKL
  • Ø rulment cu bile: 6,8 mm
  • ø: 15 mm
  • Ø arbore metric: 12,5 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Avantaj:

  • Rată de eliminare foarte ridicată.
  • Evacuarea optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr.
  • Durabilitate mare.
  • Funcţionare silenţioasă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. lamator pentru gaura de miez a filetului sunt potrivite pentru crearea de conchiuvete pe găurile interne ale filetului.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc