HSS de ștanțare FLS HSS DIN 373 11

Cod articol.: 4007220168936
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Diametru de tăiere, min. 11 mm
Vârf de ghidare Cu pin de ghidare fix
Cep diametru 6,4 mm
Denumirea produsului (tip) FS
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Material tăiș HSS
Grupa de aşchiere K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Lungimea totală 80 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 373
Procedeu de prelucrare Teșire plană
Tip produs lamator plan

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220168936
EAN / GTIN 4007220168936
Număr producător 25203103
L-Număr L51140 904
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • F

Descriere:

Contrachiuvete plate de înaltă performanță, fabricate din HSS conform din 373, pentru șuruburi cu cap cilindric și cap hexagonal, precum și piulițe. lamator sau lamator plan sunt cilindrice. Știftul cilindric din clasele de calitate respective fine, medii sau pentru gaura de miez filetată garantează o aliniere coaxială a alezajului la alezaj. Unelte de contrascufundare de înaltă performanță pentru găuri cu grad fin (F), conform ISO 273.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 280 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 420 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 280 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 420 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 280 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 280 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 280 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 280 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 560 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 420 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 560 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 420 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 560 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 420 rpm
  • Execuţie: F
  • Ø rulment cu bile: 6,4 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • Lungime, total: 80 mm

Avantaj:

  • Rată de eliminare foarte ridicată.
  • Evacuarea optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr.
  • Durabilitate mare.
  • Funcţionare silenţioasă.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. lamator cu un grad fin sunt potrivite pentru crearea de conchiuvete pe găuri sau găuri oarbe în intervalul de toleranță fin, cu o precizie ridicată de montare.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Lemn tare
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Oțeluri pentru laminare și rulmenți cu bile
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc