HSS Burghiu de teşire KES HSSE DIN 335 C

Cod articol: 4007220168233
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
Tip produs Adâncitor în trepte şi adâncitor conic

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220168233
EAN / GTIN 4007220168233
Număr producător 25202137
L-Număr L51140 847
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • HSSE

Descriere:

dispozitiv de adâncire conic de la PFERD TOOLS se caracterizează prin muchiile de tăiere deosebit de ascuțite, care obțin rezultate foarte bune chiar și la viteze de tăiere reduse. Unelte de înaltă performanță pentru contrascufundare cu un unghi de contrascufundare de 90° pentru contrascufundarea șuruburilor de 90° pentru materiale deosebit de dure și dure, cum ar fi aliajul și oțelul de înaltă rezistență și oțelul inoxidabil (INOX). Durată mare de viață a sculei și design rezistent la temperatură datorită co-componentei.

Caracteristică:

  • TURAȚIE de, fontă cenușie, fontă albă: 140 rpm
  • RPM de, metale neferoase dure: 140 rpm
  • RPM de oțeluri rezistente la rugină și acid: 140 rpm
  • RPM de, metale neferoase moi: 210 rpm
  • RPM de, oțeluri peste 700 N/mm²: 140 rpm
  • RPM de, oțeluri până la 700 N/mm²: 210 rpm
  • TURAȚIA, termoplasticele, materialele plastice ranforsate cu fibre (GRP/CFRP): 140 rpm
  • RPM BIS, fontă gri, fontă albă: 140 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase dure: 280 rpm
  • RPM BIS, oțeluri rezistente la rugină și acid: 210 rpm
  • RPM BIS, metale neferoase moi: 280 rpm
  • RPM BIS, oțeluri peste 700 N/mm²: 210 rpm
  • RPM BIS, oțeluri până la 700 N/mm²: 280 rpm
  • RPM BIS, Termopil. Materiale plastice, fibroase Materiale plastice (GRP/CFRP): 210 rpm
  • Execuţie: HSSE
  • ø: 23 mm
  • Ø arbore metric: 10 mm
  • unghi: 90 °
  • Lungime, total: 67 mm

Avantaj:

  • Rată de îndepărtare foarte ridicată și eliminare optimă a așchiilor.
  • Rezultate fără Burr chiar și la viteze de tăiere reduse.
  • Durabilitate mare.
  • Calitate înaltă a suprafeței piesei de prelucrat.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Utilizați ulei de aşchiere sau aer comprimat ca lichid de răcire/lubrifiant. Adecvat în special pentru producerea de conchiuvete pentru șuruburi de 90°.
  • Sarcini de procesare: Lamare
  • Tipuri de transmisie: Mașină de găurit cu coloană; mașină de găurit; maşină de găurit; roboți; mașini staționare

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Fontă maleabilă
    • Fontă maleabilă neagră (GTS, GJMB)
    • Alamă
    • Bronz
    • Carcasă din oțel
    • Fontă
    • Blat aglomerat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Cupru
    • Duroplast
    • Elastomer
    • Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) ≤ 40 %
    • Conținut de fibre termosetice ranforsate cu fibre (GRP, CFRP) > 40%
    • Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aliaje de aluminiu dure
    • Metale neferoase dure
    • Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
    • Superaliaje pe bază de nichel sau titan
    • Alte metale neferoase
    • Altele
    • Material plastic
    • Aliaje de aluminiu moale
    • Metal neferos moale
    • Aliaje moi de titan (rezistență la tracțiune 500 N/mm²)
    • Lemn moale
    • Oţel superior (INOX)
    • Oţel
    • Oțel, oțel turnat
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oțeluri peste 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oțeluri până la 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Termoplast
    • Titan
    • Aliaje de titan
    • Oţeluri pentru scule
    • Aliaje de aluminiu rezistente
    • Fontă maleabilă albă (GTW, GJMW)
    • Lemn
    • Zinc