Purtător de manșon abraziv GK 7530/8

Cod articol.: 4007220146972
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăți
  • Pași de comandă: 5 bucăți
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
Cod articol 4007220146972
EAN / GTIN 4007220146972
Număr producător 42112000
L-Număr L51110 92
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Execuţie:

  • Nicio informație

Descriere:

Suport adecvat pentru manșoane de măcinare cilindrice. suport pentru pentru bandă abrazivă cilindrice sunt ghidate în conformitate cu ISO 15637-1 sub denumirea de ″corpuri de prindere pentru manșoane de măcinare cilindrice″.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: GK
  • RPM, max.: 7600 rpm
  • RPM, min.: 5000 rpm
  • Execuție: Fără specificații
  • Metrică lățime: 30 mm
  • Conform cu ISO: ISO 15637-1
  • Ø măsurare exterioară: 75 mm
  • Ø arbore metric: 8 mm
  • Duritate: 65-70
  • Lungime, arbore: 35 mm

Avantaj:

  • Așezați în siguranță bandă pentru şlefuire pe suport pentru pentru bandă abrazivă prin extinderea suportului în utilizare.
  • Durată de viață excepțională datorită proceselor speciale de fabricație - chiar și în cele mai dificile condiții de funcționare.
  • Cea mai mare eficiență din punct de vedere al costurilor datorită îndepărtării deosebit de ridicate a materialului și agresivității ridicate a abrazivului.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Pentru înlocuirea ușoară a manșoanelor de măcinare, trageți-le și opriți-le rotind ușor în sensul acelor de ceasornic. Lăsați suportul manșonului de măcinare fixat în transmisia sculei. Pentru a vă asigura că manșonul de șlefuire este poziționat în siguranță, respectați viteza minimă a suportului manșonului de șlefuire. Pentru cele mai bune performanțe, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 20-30 m/s.
  • Tipuri de unități: Antrenare ax flexibil; polizor drept

Notă:

  • Viteza periferică maximă permisă este de 30 m/s.