Execuţie:
Descriere:
Polinox roți de rectificat compacte PNER constau din mai multe straturi nețesute foarte comprimate, legate cu un sistem special de granulație-rășină. Diferitele combinații de compactare, fibre, cereale și legare corespunzătoare au ca rezultat produse nețesute cu un finisaj foarte bun al suprafeței, o rată ridicată de îndepărtare și o durată lungă de viață. Aceste unelte pot acoperi o gamă largă de aplicații de finisare a suprafețelor, de la măcinarea relativ grosieră până la pregătirea pentru lustruire. Versiunea pentru polizor drept, arbori de îndoire și blocuri de șlefuire este potrivită în special pentru prelucrarea suprafețelor mai mici. Design mediu-moale, cu rezistență sporită la muchii și durată de viață a sculei pentru aplicații de aliniere și lustruire. Adecvat pentru contururile de prelucrare.
Caracteristică:
- RPM, max.: 10200 rpm
- RPM, opțiune: 6400 rpm
- Execuţie: MW (soft mediu)
- Metrică lățime: 3 mm
- Orificiu Ø: 6 mm
- Material abraziv: Carbură de siliciu SIC/C.
- Ø măsurare exterioară: 75 mm
- Dimensiunea granulelor: Fin
Avantaj:
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită performanței ridicate de măcinare și duratei de viață a sculei.
- Obțineți calități de suprafață foarte bune.
- Reglarea optimă a conturului, deoarece poate fi profilată liber.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Atunci când prelucram materiale slab conductoare, cum ar fi Titan și oțel inoxidabil, reduceți semnificativ viteza de tăiere. Pentru cea mai bună performanță, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 15–30 m/s.. Se obține un compromis ideal între performanța de demontare, calitatea suprafeței, temperatura piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; măcinare fină treptată; rugozitate; structurare (matare; linie de finisare și satin); finisare de suprafață
- Tipuri de transmisie: Transmisie arbore de îndoire; polizor drept
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Bronz
- Oţel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- Cupru
- Termorezistente ranforsate cu fibre (GRP, CFRP)
- Oțeluri călite, călite peste 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oţel superior (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplast
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Notă:
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.