Perie cu corp din plastic și bridă

Cod articol: 4007220070376
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Perie tip pensulă

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220070376
EAN / GTIN 4007220070376
Număr producător 43214132
L-Număr L51510 208
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Acestea sunt deosebit de potrivite pentru debavurarea și prelucrarea suprafețelor pe mașini staționare. Periile compozite PFERD TOOLS sunt concepute special pentru utilizare industriale, automatizate. Acestea sunt potrivite pentru o varietate de sarcini de prelucrare și pot fi utilizate pe mai multe mașini de acționare diferite, datorită opțiunilor lor variabile de prindere. Acest lucru oferă avantajul că producția și reprelucrarea piesei de prelucrat poate fi efectuată pe aceeași mașină. Acest lucru reduce munca manuală intensivă și produce rezultate reproductibile cu timpi scurți de ciclu. Pentru un utilizare eficient, trebuie coordonați numeroși parametri de aplicare, cum ar fi timpul de prelucrare și alimentarea, și trebuie selectat perie corespunzător. Periile din carbură de siliciu (SIC) sunt deosebit de potrivite pentru debavurare și îmbunătățirea suprafeței. Ornamentele din plastic rezistă la temperaturi de până la 220°C.

Caracteristică:

  • RPM, max.: 5000 rpm
  • RPM, opțiune, de la: 2000 rpm
  • RPM, opt., până la: 3200 rpm
  • Sistem de înregistrare: Coadă
  • Ø vas: 38 mm
  • Ø material de stocare: 1,1 mm
  • Ø măsurare exterioară: 38 mm
  • Ø arbore metric: 6 mm
  • Material de stocare: Carbură de siliciu (SiC)
  • Dimensiune boabe: 120
  • Lungime, tundere: 25 mm
  • Lungime, tundere în inel: 13 mm
  • Lungime, total: 77 mm

Avantaj:

  • Durată lungă de viață și efect agresiv de periere datorită densității foarte mari a stocurilor.
  • Funcționare extrem de netedă datorită distribuției uniforme a materialului de umplutură.
  • Acces optim la zonele greu accesibile, cum ar fi alezajele și cavitățile, prin răspândirea frezării în timpul rotației.
  • Inelul de susținere împiedică firele să iasă în lateral.
  • După ce tunderea a fost finalizată până la inelul de susținere, acesta poate fi îndepărtat pentru utilizare ulterioară, fără a schimba comportamentul de periere.

Aplicaţie:

  • Recomandări de aplicare: Respectați vitezele recomandate. Utilizați lichid de răcire pentru aplicații cu temperaturi ridicate. Scoateți inelul de rezervă imediat ce tunderea este finalizată până la inelul de rezervă. Acest lucru permite ca stocul rămas să fie eliberat și consumat complet. Pentru utilizare deosebit de flexibil, pentru un diametru mare de împrăștiere sau pentru a ajunge în zonele greu accesibile, scoateți inelul de susținere la începutul lucrului.
  • Sarcini de procesare: Curățare; debavurare; degroșare; structurare (Matting, Matting și Satinating)
  • Tipuri de transmisie: Transmisie ax de îndoire; mașini-unelte; maşină de găurit; roboți; mașini staționare; polizor drept

Material:

  • Materiale care pot fi prelucrate:
    • Aluminiu
    • Bronz
    • Fontă
    • Oţel turnat
    • Aliaje pe bază de cobalt
    • Duroplast
    • Alte metale neferoase
    • Oţel superior (INOX)
    • Oțel, oțel turnat
    • Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplast
    • Lemn

Livrare:

  • Acest perie este furnizat cu un inel de susținere.

Notă:

  • La fixarea perie, asigurați-vă că arborele este fixat cât mai mult în suport. Acest lucru este valabil mai ales pentru utilizare în gama de mare viteză. Lungimea minimă de prindere este de 10 mm.

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă