Execuţie:
Descriere:
Potrivite pentru lucrări de curățare aspră, cum ar fi îndepărtarea vopselei, a calcarului, a scorojirii, a ruginei și a reziduurilor de adeziv în rectificarea frontală. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, este potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțional, de la: 3800 RPM
- RPM, opțional, până la: 5000 RPM
- Design: PCLR PLUS
- Abraziv: oxid de aluminiu A
- Diametru metric exterior: 75 mm
Avantaj:
- Versiunea PLUS (albastră) are rate de îndepărtare a materialului semnificativ mai mari, cu o durată de viață foarte bună a sculei și este foarte agresivă.
- Foarte economică datorită schimbării rapide a sculei.
- Nivel ridicat de confort datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Fără defecțiuni în timpul utilizării datorate înțepenirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați cu suporturi de discuri abrazive COMBIDISC dure sau mediu dure. Utilizați ulei de șlefuire adecvat materialului pentru a crește semnificativ durata de viață și performanța de șlefuire a sculelor.
- Sarcini de prelucrare: Curățare; degroșare; finisare de suprafață
- Tipuri de acționare: Polizor unghiular; polizor unghiular fără fir; acționare cu arbore flexibil; polizor drept
Material:
- Materiale prelucrabile:
- Aluminiu
- Fontă maleabilă
- alamă
- bronz
- Oțel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- cupru
- Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
- Fontă cu grafit gri/sferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Oțeluri călite și temperate peste 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oțel inoxidabil (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiale termoplastice
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suportul pentru foi de șlefuit COMBIDISC.
Notă:
- Viteza periferică maximă admisă este de 50 m/s.