Descriere:
Fișierele frezate de la PFERD TOOLS sunt potrivite în special pentru prelucrarea brută. Datorită formei agresive, măcinate a dinților cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. pilă dreptunghiular cu dinți pe trei laturi. Versiune cu undiță de pescuit. Fețe plate cu dinți elicoidali și spărgător de așchii, margine înaltă cu dinți drepți. Potrivit pentru prelucrarea geometriilor dreptunghiulare. Prelucrare oblică pentru aşchiere grosier de metale moi. Datorită formei dinților frezați cu camere mari de cip, dinții nu se înfundă. Aceste foi de file frezate sunt furnizate în ambalaje industriale.
Caracteristică:
- Tip Pferd: 290
- Metrică lățime: 30 mm
- Tooting: 1
- Măsurare lungime: 300 mm
- Înălţime: 6 mm
Avantaj:
- Foarte agresivă.
- Nu se înfundă datorită camerelor mari de chip.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Alegeți 1 dinți cu 8 dinți Pro inch pentru aşchiere grosier.
- Sarcini de procesare: Șanfrenarea; debavurarea; nivelarea; rotunjirea; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Aluminiu
- Alamă
- Oţel turnat
- Cupru
- Fontă cenușie/nodulară (GG/GJL, GGG/GJS)
- Metal neferos moale
- Oțel, oțel turnat
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)