PFERD TOOLS Pile ondulate de precizie tip 795 P 180 mm, tăietură elvețiană 2, mediu-fin

Cod articol: 4007220014943
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 4007220014943
EAN / GTIN 4007220014943
Număr producător 12407952
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

  • Fierăstrău circular pentru prelucrarea de precizie medie.
  • Pile cu zimți cu lungimea de 180 mm (model mediu).

Caracteristică:

  • PFERD TOOLS Tip: 795P
  • Măsurare lățime: 8 mm
  • Dantură: 2
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Înălţime: 4,3 mm

Material:

  • Materiale prelucrabile:
    • Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă