Descriere:
Potrivit pentru șlefuirea cu bare de pastă de șlefuit, paste abrazive sau paste de șlefuit diamantate în polizarea frontală pe suprafețe mici și medii. Sistemul de prindere CDR are o conexiune cu șurub cu filet exterior (plastic) pe partea sculei. De asemenea, este potrivit pentru sistemele utilizate pe piață: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock Type III, Fastlock System B, Roll-On.
Caracteristică:
- Sistem de prindere: Sistem CDR
- RPM, opțional, de la: 2000 RPM
- RPM, opțional, până la: 4000 RPM
- Diametru metric exterior: 50 mm
Avantaj:
- Foarte economică datorită schimbării rapide a sculei.
- Nivel ridicat de confort datorită manevrării ușoare și lucrului cu vibrații reduse.
- Fără defecțiuni în timpul utilizării datorate înțepenirii, alunecării sau slăbirii.
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Utilizați roțile de pâslă COMBIDISC cu suport pentru foi abrazive pe acționări cu arbore flexibil cu piesă de mână unghiulară, polizoare unghiulare mici pneumatice sau electrice. Utilizați ulei de șlefuire adecvat materialului pentru a crește semnificativ durata de viață și performanța de șlefuire a sculelor. La schimbarea pastei de șlefuire, utilizați o roată de pâslă nouă, neutilizată. Pentru cele mai bune performanțe, utilizați la o viteză de tăiere recomandată de 5-10 m/s. Se obține astfel un compromis ideal între performanța de lustruire, sarcina termică asupra piesei de prelucrat și uzura sculei.
- Sarcini de prelucrare: Șlefuire
- Tipuri de acționare: Polizor unghiular; polizor unghiular fără fir; acționare cu arbore flexibil; polizor drept
Material:
- Materiale prelucrabile:
- Aluminiu
- alamă
- bronz
- Oțel turnat
- Aliaje pe bază de cobalt
- cupru
- Termoseturi ranforsate cu fibre (GFK, CFK)
- Oțeluri călite și temperate peste 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Aliaje pe bază de nichel (de exemplu, Inconell și Hasteloy)
- Oțel inoxidabil (INOX)
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Materiale termoplastice
- Titan
- Aliaje de titan
- Zinc
Livrare:
- Vă rugăm să comandați separat suportul pentru scule.
Notă:
- Viteza periferică maximă admisă este de 50 m/s.