Bloc lamelar (individual, nemagnetic) 11

Cod articol: 380820 11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 120 mm
Lăţime 80 mm
Înălţime 50 mm
Execuţie neted
Direcţie pol transversal
Greutate 3,8 kg
Tip produs Bloc lamelar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 380820 11
EAN / GTIN 4045197311061
Număr producător 248.60-120X80X50-QE

Descriere

Execuţie:

  • Liant oţel-alamă.
  • Interval polar longitudinal şi transversal. Plat sau cu prismă.
  • Lamele din alamă 1 mm / oţel 3 mm, prinse fără bară de legătură.
  • Blocurile lamelare nu sunt magnetice.
  • Toleranţă a înălţimii ± 0,5 mm.

Aplicaţie:

  • Utilizabile doar împreună cu mese de prindere magnetice pentru prelucrarea pieselor neregulate.
  • În blocuri se pot integra orice tip de profilări.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături