Element de strângere mâner din 2 componente 28/120

Cod articol: 377150 28/120
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii 28 mm
Execuţie rigid
Înălţimea max. de prindere 300 mm
Cursă maximă 120 mm
Tip produs Dispozitiv de fixare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 377150 28/120
EAN / GTIN 4008158036816
Număr producător TW28-30-12-2K

Descriere

Execuţie:

Mâner din plastic de înaltă calitate, din 2 componente.

Avantaj:

  • Poate fi integrat fără scule pe masa de sudură.
  • Cu utilizare multiplă şi reglare continuă.
  • Strângere confortabilă, extrem de precisă şi individuală.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături