Opritoare pentru masa cu canale (Set de 2 bucăţi), Dimensiunea nominală a canalelor în T: 16mm

Cod articol.: 375521 16
Setați prețul 2 buc. (72,88 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T (mm) Setați prețul 2 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime B 40 mm
Execuție Pentru canale în T
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Înălțime totală min. H 40 mm
Înălțime totală max. H 40 mm
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 375521 16
EAN / GTIN 2050002005631
Număr producător 26-330
Producător/responsabil KOPAL, Chemin des Boeufs 3-5, 95540 Mery-Sur-Oise, France, www.kopal.eu

Descriere

Execuţie:

  • Opritor pentru fixare cu şurub excentric în canalele T.
  • Model stabil.
  • Montare şi demontare rapidă.