Set de şuruburi de strângere, Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet: 14/M12mm

Cod articol: 375420 14/M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm
Filet M12
Tip produs Şurub de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 375420 14/M12
EAN / GTIN 4062406204686
Număr producător 375420 14/M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Recomandate pentru execuţia sculelor, asamblare şi dispozitive de control.

Conţinut:

Prezoane filetate: 4 buc. / M12×80 mm; 4 buc. / M12×125 mm; 4 buc. / M12×160 mm
Piuliţe pentru canale în T: 8 buc. Ref. M12×14 mm
Piuliţe hexagonale: 8 buc. Ref. M12
Şaibe suport: 8 buc. Ref. M12
Piuliţe lungi: 2 buc. Ref. M12