Užveržimo varžtų rinkinys 14/M12 mm

Prekės Nr.: 375420 14/M12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

T griovelio nominalus dydis 14 mm
Sriegis M12
Produkto rūšis Užveržimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 375420 14/M12
EAN / GTIN 4062406204686

Aprašymas

Paskirtis:

Puikiai tinka surenkant įrankius, gamyboje ir mokymo bazėse.

Turinys:

Kaištiniai varžtai: 4 vnt. / M12×80 mm; 4 vnt. / M12×125 mm; 4 vnt. / M12×160 mm
Veržlės T formos grioveliams: 8 vnt. dyd. M12×14 mm
6-briaunės veržlės: 8 vnt. dyd. M12
Atraminiai diskai: 8 vnt. dyd. M12
Prailginamosios veržlės: 2 vnt. dyd. M12