Set de bază de scule de strângere 16/M14 mm

Cod articol: 375410 16/M14
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6532
Dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm
Filet M14
Tip produs Element de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375410 16/M14
EAN / GTIN 4020772083915
Număr producător 83915

Descriere

Execuţie:

  • Toate elementele sunt din oţel îmbunătăţit.
  • Şuruburi pentru canale T călite, filet rulat.

Aplicaţie:

Recomandate pentru execuţia sculelor, asamblare şi dispozitive de control.

Conţinut:

Bride de prindere: 2 buc. / 14×100 mm; 2 buc. / 14×160 mm
Suport pentru bride de prindere: 4 buc. / Ref. 2; 4 buc. / Ref. 3
Şuruburi pentru canale T: 2 buc./M14×16×63 mm; 4 buc./M14×16×100 mm; 4 buc./M14×16×160 mm
Prezoane filetate: 2 buc. Ref. M14×100 mm;
2 buc. Ref. M14×160 mm
Piuliţe înalte: 6 buc. Ref. M14
Şaibe suport: 6 buc. Ref. M14
Piuliţe lungi: 2 buc. Ref. M14