Şurub tip ştift, filet M × lungime L: M14X150

Cod articol.: 375381 M14X150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

filet M × lungime L Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Niciun cap de șurub prezent
Lungime nominală L 150 mm
Dimensiunea filetului d1 M14
Profil de antrenare Profil de rulare nedefinit
Suprafaţă Călit
Modelul coadăi Filet complet
Cuprins o singură parte
Tip produs Ştift filetat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 8.8

Identificare și clasificare

Cod articol 375381 M14X150
EAN / GTIN 4069515013963
Număr producător 375381 M14X150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Filet rulat.

Aplicaţie:

Pentru combinarea individuală a şuruburilor pentru canale în T cu piuliţele Cod 375315 – 375330, piuliţele Cod 375385 – 378395 şi şaibele Cod 375340 – 375360.

Material:

Oţel de îmbunătăţire
Clasă de rezistenţă: 8,8