Piuliţă T romb 22/M20 mm

Cod articol: 375330 22/M20
La cerere
În stoc
540 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 510
Dimensiunea nominală a canalelor în T 22 mm
Filet M20
Înălţime cursor 28 mm
Lăţime e 35 mm
Lăţime a 21,7 mm
Înălţime k 14 mm
Tip produs Piuliţă T

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 375330 22/M20
EAN / GTIN 4020772080303
Număr producător 80309

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea piuliţei de sus prin deschiderea canalului T. (Datorită suprafeţei de reazem modificate capacitatea de încărcare este mai redusă comparativ cu Cod 375315).

Material:

Oţel de îmbunătăţire
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
    Dimensiunea nominală a canalelor în T / filet (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături