Pereche de plăcuțe paralele, precizie, 150 mm lungime

Cod articol.: 372359
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 150 mm
Lăţime B 10 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime H 38 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372359
EAN / GTIN 4020772372354
Număr producător 372359
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, precizie, lungime de 150 mm, plan paralel cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 38
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 10
  • L: 150
  • greutate: 884 g