Pereche de plăcuțe paralele, standard, de 125 mm lungime

Cod articol.: 372185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 125 mm
Lăţime 14 mm
Înălţime 17 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372185
EAN / GTIN 4020772372187
Număr producător 372185
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, standard, lungime de 125 mm, plan paralel plan.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Standard

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    DIN ISO 2768 - m: 17
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 14
  • L: 125
  • greutate: 462 g