Bridă de prindere cu dantură în trepte, DIN 6314 Z, Lăţimea fantei×lungime totală: 22X160mm

Cod articol.: 372000 22X160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
92 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea fantei×lungime totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime L 160 mm
Lăţime B 60 mm
Înălţime H 30 mm
Lățime fantă 22 mm
Standard DIN 6314 Z
Şuruburi de strângere M20; M22
Tip produs Bridă de prindere reglabilă
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 372000 22X160
EAN / GTIN 4020772070403
Număr producător 70409
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Aplicaţie:

Doar în combinaţie cu suporturile universale pentru clemele de prindere Cod 372200.

Material:

Oţel de îmbunătăţire