Bridă de prindere 9X60 mm

Cod articol: 371000 9X60
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6314
Standard DIN 6314
Lăţimea fantei 9 mm
Lungimea totală 60 mm
Înălţime 12 mm
Lăţime 25 mm
Pentru şuruburi de strângere M8
Tip produs Bridă de prindere reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 371000 9X60
EAN / GTIN 4020772070014
Număr producător 70011

Descriere

Material:

Oţel de îmbunătăţire, vopsit.
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
    Lăţimea fantei×lungime totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături